Beli susu frisian flag di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JEIO TECH Lab Companion Oven
    Mulai

    Rp50.999.900

    JEIO TECH Lab Companion Oven
    atribut:
    • Chamber Volume (L): 52
    • Chamber Volume (cu ft): 1.8
    • Dimensions Exterior (WxDxH) (mm): 530x535x737
    • Dimensions Interior (WxDxH) (mm): 375x370x370
    • Exterior Dimensions (WxDxH) (inch): 20.9x21.1x29
    • Interior Dimensions (WxDxH) (inch): 14.8x14.6x14.6
    • Maximum Load Per Shelf (lb): 66.1
    • Maximum Load per Shelf (kg): 30
    • Quantity of Shelves Maximum: 5
    • Quantity of Shelves Standard: 2
    • Recovery Time (minute): 4 (at 100°C)
    • Temperature Fluctuation (°C): 0.3 (at 100°C)
    • Temperature Fluctuation (°F): 0.54 (at 100°C)
    • Temperature Heating Time to 100°C (minute): 12
    • Temperature Range (°C): Amb. +15 to 220
    • Temperature Range (°F): Amb. +27 to 428
    • Temperature Variation (°C): 6.5 (at 100°C)
    • Temperature Variation (°F): 11.7 (at 100°C)
  2. Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

    Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet
    Deskripsi:
    Susu Kental Manis (SKM) Frisian Flag memiliki kandungan vitamin A baik untuk mata, juga membantu mempertahankan keutuhan lapisan kulit dalam (mukosa). Mengandung vitamin B1 berperan sebagai koenzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi tubuh.
    atribut:
    • Size (g): 38
    • Flavor: Cokelat
  3. Frisian Flag Susu Kental Manis Putih Sachet
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    Frisian Flag Susu Kental Manis Putih Sachet
    Deskripsi:
    Susu Kental Manis (SKM) Frisian Flag memiliki kandungan vitamin A baik untuk mata, juga membantu mempertahankan keutuhan lapisan kulit dalam (mukosa). Mengandung vitamin B1 berperan sebagai koenzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi tubuh.
    atribut:
    • Flavor: Vanila
    • Size (g): 38
  4. NRT-PRO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    NRT-PRO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air, sistem sedotKelengkapan :- Jet Cleaner Cordless + 2 extension lance- Baterai 20v- Adaptor Charger- Coupler 3/8" (2 buah)- Saringan sedot- Selang Input- Buku Manual
    atribut:
    • Suction Hose Length (m): 5
    • Overall Stick Gun Length (cm): 64
    • Battery (V): 20 (Lithium)
    • High Lever (bar): 25
    • Charging Time (hour): 3
    • High Lever Working Time (minute): 20
    • Low Lever (bar): 6.5
    • Low Lever Working Time (minute): 40
    • Maximum Pressure (bar): 25
    • Rated Flow (L/minute): 1.8
  5. Frisian Flag Susu Kental Manis Full Cream Gold Kaleng
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Frisian Flag Susu Kental Manis Full Cream Gold Kaleng
    Deskripsi:
    Susu kental manis Frisian Flag Gold dengan susu sapi segar yang gurih dan lezat, kini dengan 9 vitamin dan 5 mineral. Kombinasi kandungan gizinya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi keluarga Anda.
  6. Frisian Flag Susu UHT Purefarm Low Fat
    Mulai

    Rp139.900

    Frisian Flag Susu UHT Purefarm Low Fat
    Deskripsi:
    FRISIAN FLAG ini adalah satu-satunya susu dengan rasa kelapa muda yang segar. Susu ini sudah melewati proses UHT sehingga sudah steril dari kuman, bakteri, racun dan sejenisnyaMengandung Protein, Karbohidrat, LemakMengandung Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12,Mengandung Kalsium, Fosfor, YodiumDengan rasa kelapa muda yang segarSteril dari kuman, bakteri, racun dan sejenisnyaShelf Life 5-9 bulan
  7. FILL-RITE Discharge Hose for Fuel & DEF Transfer Pump
    Mulai

    Rp999.900

    FILL-RITE Discharge Hose for Fuel & DEF Transfer Pump
    Deskripsi:
    Discharge hoses for fuel transfer pumps aid in moving compatible fuels stored in containers.
    atribut:
    • Agency Compliance: UL Listed
    • Hose Cover Material: Neoprene
    • UL Listed: Yes
  8. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  9. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp5.900

  10. Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

    Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Deskripsi:
    Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
  11. Frisian Flag Susu Kental Manis Putih Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    Frisian Flag Susu Kental Manis Putih Pouch
    Deskripsi:
    Susu Bendera Kental Manis Lemak Nabati Frisian Flag mengandung zat gizi makro (protein, karbohidrat dan lemak) serta mengandung 8 Vitamin (Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6 dan B12) dan mineral: Kalsium dan Fosfor. Satu porsi Susu Kental Manis Lemak Nabati Frisian Flag Bendera Kental Manis mengandung energi sebanyak 140 kkal untuk mendukung asupan energi harian Anda.Dapat dikonsumsi untuk segala usia (kecuali bayi 0-12 bulan) sebagai pelengkap sajian makanan dan minuman keluarga Anda.Mengandung zat gizi makro seperti protein, karbohidratMengandung lemakMengandung 8 Vitamin (Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6 dan B12)Serta mengandung Kalsium danFosforShelf Life 5-9 bulan
  12. Frisian Flag Susu UHT Purefarm Fullcream
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Frisian Flag Susu UHT Purefarm Fullcream
    Deskripsi:
    Tiga Alasan Kenapa Kamu Harus Minum Susu Frisian Flag Full Cream:Rasakan kesegaran susu murni dengan rasa full cream yang gurih dan lezat.Mengandung nutrisi baik ya itu sumber 8 Vitamin (Vitamin A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, dan B12), dan sumber 3 Mineral (Kalsium, Fosfor dan Iodium).Cocok diminum kapan saja terutama di pagi hari untuk membantu boosting semangat sebelum memulai aktifitas kamu
    atribut:
    • Variant: Fullcream
  13. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  14. Indomilk Susu UHT Kids
    Mulai

    Rp5.900

    Indomilk Susu UHT Kids
    Deskripsi:
    Susu Indomilk UHT Kids merupakan susu segar dengan rasa cokelat yang banyak diminati kalangan anak dan remaja. Disajikan dalam kemasan kotak yang siap menemani aktivitas anak Anda setiap hari.Kandungan gizi :- Vitamin D dan E- Sumber fosfor- Vitamin A, B2 dan B6- Kalsium
    atribut:
    • Size (ml): 115
    • Variant: Chocolate
  15. Greenfields Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp26.900

Daftar Harga susu frisian flag Terbaru November 2026
JEIO TECH Lab Companion OvenRp50.999.900
Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat SachetRp9.900
Frisian Flag Susu Kental Manis Putih SachetRp9.900
NRT-PRO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.599.900
Frisian Flag Susu Kental Manis Full Cream Gold KalengRp21.900
Frisian Flag Susu UHT Purefarm Low FatRp139.900
FILL-RITE Discharge Hose for Fuel & DEF Transfer PumpRp999.900
KRISBOW Sarang Helm SafetyRp55.900
BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)Rp2.799.900
Ultra Milk Susu UHT Full CreamRp5.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)